Atornillador de impacto
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
Atornillador de impacto
8Z754850
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
Bosch Llave de impacto GDS 18V-1050 H
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
8Z754850
Tensión nominal (V)
18
Momento de torsión máx. (Nm)
1050
Inserción de la herramienta
Cuadrado externo de 3/4 de pulgada
Impactos (1/min)
2600
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
1750
Peso sin paquete de baterías (kg)
2.9
Número de baterías incluidas
0
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Momento de torsión máx. (Nm)
1050
Inserción de la herramienta
Cuadrado externo de 3/4 de pulgada
Impactos (1/min)
2600
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
1750
Peso sin paquete de baterías (kg)
2.9
Número de baterías incluidas
0
Con cargador de baterías
No
Marca
Bosch
Codigo SA
84672920
Model
GDS 18V-1050 H
Type
Cordless Impact Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8Z754850
EAN
4059952564654
UBB
500717752611
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
06019J8500