text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Llave de impacto GDS 18V-1050 H


GWS 2200 J, La amoladora angular GWS 2200 J Professional para discos de 230 mm ofrece un sólido rendimiento y protección para el usuario gracias a su robusto diseño y a las funciones de arranque suave y protección contra reinicio. La GWS 2200 J Professional garantiza unos resultados convincentes gracias a su potente motor de 2.200 W que proporciona un buen rendimiento de arranque de material. En el volumen de suministro se incluye una empuñadura lateral estándar. La GWS 2200 J Professional es ideal para cortar materiales como metal y piedra. Es compatible con el accesorio para polvo GDE 230 FC-S de Bosch Professional. Caja de cartón, Empuñadura auxiliar (2 602 025 075), Cubierta protectora (2 605 510 298), Llave de dos agujeros (1 607 950 048), Brida de apoyo (1 605 703 099), Tuerca de seguridad (1 603 340 040)

Cikkszám 0W898368
Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 5.5
Momento de torsión máx. (Nm) 1050
Inserción de la herramienta Cuadrado externo de 3/4 de pulgada
Impactos (1/min) 2600
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 5.5
Momento de torsión máx. (Nm) 1050
Inserción de la herramienta Cuadrado externo de 3/4 de pulgada
Impactos (1/min) 2600
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 1750
Peso sin paquete de baterías (kg) 2.9
Número de baterías incluidas 2
Con cargador de baterías
Marca Bosch
Codigo SA 84672920
Model GDS 18V-1050 H
Type Cordless Impact Wrench

Leírás

GWS 2200 J, La amoladora angular GWS 2200 J Professional para discos de 230 mm ofrece un sólido rendimiento y protección para el usuario gracias a su robusto diseño y a las funciones de arranque suave y protección contra reinicio. La GWS 2200 J Professional garantiza unos resultados convincentes gracias a su potente motor de 2.200 W que proporciona un buen rendimiento de arranque de material. En el volumen de suministro se incluye una empuñadura lateral estándar. La GWS 2200 J Professional es ideal para cortar materiales como metal y piedra. Es compatible con el accesorio para polvo GDE 230 FC-S de Bosch Professional. Caja de cartón, Empuñadura auxiliar (2 602 025 075), Cubierta protectora (2 605 510 298), Llave de dos agujeros (1 607 950 048), Brida de apoyo (1 605 703 099), Tuerca de seguridad (1 603 340 040)

Cikkszámok

Cikkszám 0W898368
EAN 4059952582337
UBB 500717753452
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 06019J8503
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.