text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Llave de impacto GDS 18V-1000


Artículo No. 5Z651432
Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 5.5
Momento de torsión máx. (Nm) 1000
Inserción de la herramienta Cuadrado externo de 1/2 pulgada
Impactos (1/min) 2600
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 1750
Peso sin paquete de baterías (kg) 2.9
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 5.5
Momento de torsión máx. (Nm) 1000
Inserción de la herramienta Cuadrado externo de 1/2 pulgada
Impactos (1/min) 2600
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 1750
Peso sin paquete de baterías (kg) 2.9
Número de baterías incluidas 2
Con cargador de baterías
Marca Bosch
Codigo SA 84672920
Model GDS 18V-1000
Type Cordless Impact Wrench

Números de artículo

Artículo No. 5Z651432
EAN 4059952564593
UBB 500717753296
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06019J8303
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.