text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Lithium-Ion Starter Set 2Ah/4Ah 18V with AL 18V-20 Charger 2x Batteries


18 Volt Lithium-ion System Accessories Starter Set 18V (2.0 Ah + 4.0 Ah + AL 18V-20),Power up and get it done – flexibility in the 18V Power for ALL system,Set with AL 18V-20 charger, 2.0Ah battery and 4.0Ah battery: Enjoy flexibility while saving money,The compact 2.0Ah battery - ideal for application where low overall weight is important e.g. screwing

Artículo No. 7H572976
Cargador de baterías de alta velocidad No
Calidad de la batería Lithium-ions
Tensión de carga (V) 14.4-18
Tensión nominal (V) 18-18
Marca Bosch
Embalado por 1

Especificaciones

Cargador de baterías de alta velocidad No
Calidad de la batería Lithium-ions
Tensión de carga (V) 14.4-18
Tensión nominal (V) 18-18
Marca Bosch
Type Lithium-Ion Starter Set

Descripción

18 Volt Lithium-ion System Accessories Starter Set 18V (2.0 Ah + 4.0 Ah + AL 18V-20),Potencia y hazlo - flexibilidad en el sistema 18V Power for ALL,Set con cargador AL 18V-20, batería de 2.0Ah y batería de 4.0Ah: Disfrute de flexibilidad mientras ahorra dinero,La batería compacta de 2,0Ah - ideal para aplicaciones en las que es importante un bajo peso total, por ejemplo atornillar, taladrar,La batería de alto rendimiento de 4,0Ah - para herramientas con una mayor necesidad de potencia y periodos de uso más largos, por ejemplo cortacésped,Cargador AL 18V-20 - de pequeño tamaño y con indicador LED que muestra el progreso de la carga,POWER FOR ALL: Una batería y un cargador para todo un sistema de herramientas de Hogar y Jardín,1 x batería PBA 18V 2.0Ah,1 x batería PBA 18V 4.0Ah,Cargador AL 18V-20,Caja

Números de artículo

Artículo No. 7H572976
EAN 4053423231434
UBB 500583107858
UNSPSC 26111700
Artículo del fabricante nr 1600A027U9
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.