text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Lithium-Ion Battery 6Ah 12V


The Straight-Shape Li-ion Battery Pack ECP (Electronic Cell Protection) offers power without a memory or lazy battery effect. The ECP allows the cells in the battery to be monitored electronically so that the power output of the tool will be automatically reduced in case of an overload, deep discharge or overheating. The Straight-Shape Li-ion Battery Pa

Artículo No. 6A625935
Tensión nominal (V) 12
Diseño Lithium-ions
Peso 444
Capacidad (mAh) 6
Marca Bosch
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 12
Diseño Lithium-ions
Peso 444
Capacidad (mAh) 6
Marca Bosch
Type Lithium-Ion Battery

Descripción

¡Larga vida útil taladrando hormigón armado! Taladrar hormigón armado es un trabajo duro y tradicionalmente ha pasado factura a las brocas de martillo perforador. Incluso las brocas de 4 filos se desgastan rápidamente, lo que se traduce en tiempos de inactividad para cambiar accesorios y buscar suministros. El cabezal de carburo completo de la EXPERT SDS max-8X es un diseño avanzado de 4 cortadores fabricado de una sola pieza del metal más resistente: no se atasca y no presenta debilidad en el impacto. Para los profesionales de la construcción que taladran hormigón y hormigón armado con regularidad, como por ejemplo para anclajes de alta resistencia o extensiones de barras de refuerzo, la broca de martillo EXPERT SDS max-8X de Bosch ofrece un rendimiento, una fiabilidad y una vida útil inigualables. Es EL ACCESORIO EXPERTO para taladradoras percutoras SDS max.

Números de artículo

Artículo No. 6A625935
EAN 3165140987585
UBB 500582656749
UNSPSC 26111700
Artículo del fabricante nr 2607337302
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.