Lavadora a presión
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
Equipos de energía para al aire libre
Herramientas eléctricas
Lavadora a presión
9P795086
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
Bosch Limpiador de alta presión UNIV AQUATAK 130
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Artículo No.
9P795086
Longitud del cable (m)
5
Potencia del motor
1.7
Tipo de accionamiento
Eléctrico
Longitud (mm)
444
Temperatura máx. de alimentación (°C)
40
Tensión de conexión (V)
230
Frecuencia
50/60 Hz
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud del cable (m)
5
Potencia del motor
1.7
Tipo de accionamiento
Eléctrico
Longitud (mm)
444
Temperatura máx. de alimentación (°C)
40
Tensión de conexión (V)
230
Frecuencia
50/60 Hz
Presión máx. de funcionamiento
130
Capacidad máx. (l/min)
380
Móvil
Sí
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9P795086
EAN
3165140883702
UBB
500651956178
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
06008A7B00