Lavadora a presión
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
Equipos de energía para al aire libre
Herramientas eléctricas
Lavadora a presión
2D401879
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
Bosch Limpiador de alta presión UNIV AQUATAK 125
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
2D401879
Longitud del cable (m)
5
Potencia del motor
1.5
Longitud
444
Temperatura máx. de alimentación (°C)
40
Tensión de conexión (V)
230
Frecuencia
50/60 Hz
Presión máx. de funcionamiento
125
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud del cable (m)
5
Potencia del motor
1.5
Longitud
444
Temperatura máx. de alimentación (°C)
40
Tensión de conexión (V)
230
Frecuencia
50/60 Hz
Presión máx. de funcionamiento
125
Capacidad máx. (l/min)
360
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2D401879
EAN
3165140883610
UBB
500651955915
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
06008A7A00