text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Lijadora orbital GSS 280 AVE/L-BOXX

Artículo No. B4465.000.050
Anchura 114
Altura 205
Tensión (V) 230
Longitud (mm) 440
Consumo nominal (W) 350

Especificaciones

Anchura 114
Altura 205
Tensión (V) 230
Longitud (mm) 440
Consumo nominal (W) 350
Peso de la máquina (kg) 2.7
Diámetro del circuito oscilante (mm) 2.4
Velocidad de carrera (1/min) 22000
Montaje abrasivo Fresas/abrazadera
Anchura de la placa base (mm) 114
Longitud de la placa base (mm) 226
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 8000
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 2800
Codigo SA 84672959
Model GSS 280 AVE
Type Orbital Sander

Descripción

La hoja de sierra circular para madera Optiline proporciona cortes precisos y de calidad en todo tipo de madera. Sus dientes de carburo de alta calidad afilados con precisión permiten cortes limpios, mientras que su hoja base de acero endurecido SK5 dimensionalmente estable (> 40 HRC) garantiza la precisión. Además, las ranuras de expansión de la hoja disminuyen las vibraciones durante el uso, lo que amortigua el ruido y reduce el desarrollo de calor. Utilice esta hoja de sierra en todo tipo de maderas y materiales de madera. Dependiendo del número de dientes, se pueden conseguir diferentes resultados con todas las hojas de sierra circular Optiline para madera, que cuentan con geometría de dientes ATB (Alternate Top Bevel): cuando está equipada con un alto número de dientes, la hoja proporciona cortes limpios, mientras que un bajo número de dientes garantiza cortes sólidos y eficientes.

Números de artículo

Artículo No. B4465.000.050
EAN 3165140663823
UBB 500617173074
UNSPSC 23151604
Artículo del fabricante nr 0601292901
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.