Herramientas para esmerilar y pulir
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
Herramientas eléctricas
Amolar y lijar
Herramientas para esmerilar y pulir
B4465.000.065
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
Bosch Lijadora orbital GSS 230 AVE/L-BOXX
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
B4465.000.065
Anchura
92
Altura
205
Tensión (V)
230
Longitud (mm)
415
Consumo nominal (W)
300
Peso de la máquina (kg)
2.4
Diámetro del circuito oscilante (mm)
2.4
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
92
Altura
205
Tensión (V)
230
Longitud (mm)
415
Consumo nominal (W)
300
Peso de la máquina (kg)
2.4
Diámetro del circuito oscilante (mm)
2.4
Velocidad de carrera (1/min)
22000
Montaje abrasivo
Fresas/abrazadera
Anchura de la placa base (mm)
92
Longitud de la placa base (mm)
182
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
8000
Marca
Bosch
Peso por pieza (g)
2500
Model
GSS 230 AVE
Type
Orbital Sander
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
B4465.000.065
EAN
3165140663762
UBB
500617173314
UNSPSC
23151604
Artículo del fabricante nr
0601292801