Test catalogus aantal
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
Herramientas eléctricas
Amolar y lijar
Herramientas para esmerilar y pulir
2D095042
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
Bosch Lijadora orbital GSS 160 MULTI
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2D095042
Anchura
110
Altura
143
Tensión (V)
230
Longitud (mm)
290
Consumo nominal (W)
180
Peso de la máquina (kg)
1.2
Diámetro del circuito oscilante (mm)
1.6
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
110
Altura
143
Tensión (V)
230
Longitud (mm)
290
Consumo nominal (W)
180
Peso de la máquina (kg)
1.2
Diámetro del circuito oscilante (mm)
1.6
Montaje abrasivo
Fresas/abrazadera
Anchura de la placa base (mm)
100
Longitud de la placa base (mm)
150
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
12000
Marca
Bosch
Model
GSS 160 Multi
Type
Orbital Sander
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2D095042
EAN
3165140785983
UBB
500637130989
UNSPSC
23151604
Artículo del fabricante nr
06012A2300