text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Lijadora excéntrica 0601257000


Random Orbit Sander GET 55-125, The GET 55-125 Professional is Bosch’s 125-mm corded active-driven random orbit sander, with outstanding tool control and handling. Designed with a perfectly ergonomic front palm rest and a very small handle grip circumference, it delivers best tool control. It conveniently fits all sanding sheets irrespective of the amou

Artículo No. 6T656385
Anchura 147
Altura 140
Tensión (V) 230
Longitud (mm) 349
Consumo nominal (W) 550
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 147
Altura 140
Tensión (V) 230
Longitud (mm) 349
Consumo nominal (W) 550
Peso de la máquina (kg) 2.4
Diámetro del disco abrasivo (mm) 125
Montaje abrasivo Fresas
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 7800
Diámetro del circuito oscilante 1 (mm) 3.5
Marca Bosch
Model GET 55-125
Type Eccentric Sander

Descripción

La sierra de corona BiM Progressor tiene una vida útil 2 veces más larga que su predecesora. Ha sido rediseñada con Bi-Metal de Bosch con un 8% de aleación de cobalto para una mayor durabilidad. Además, tiene una banda dentada progresiva mejorada que permite cortes más rápidos. Utilice esta sierra para taladrar agujeros en madera, tabiquería seca, plásticos, metal, metal no ferroso y acero inoxidable.

Números de artículo

Artículo No. 6T656385
EAN 3165140835206
UBB 500699225370
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 0601257000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.