text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Laser Distance Meter GLM 100-25 C


Laser Measure GLM 100-25 C, This professional outdoor laser measure features a digital camera viewfinder with a zoom function that precisely measures distances up to 100 m. The camera picture and measurements are easy to see on the big, high-contrast, 2.8” IPS colour display, which rotates for portrait or landscape view. For convenient documentation, me

Artículo No. 6I418048
Peso 0.23
Memoria de valores medidos
Interfaz
Ruta de señalización visible
Longitud de la ruta de señalización (m) 100
Embalado por 1

Especificaciones

Peso 0.23
Memoria de valores medidos
Interfaz
Ruta de señalización visible
Longitud de la ruta de señalización (m) 100
Precisión (mm) 1.5
Longitud de onda del sensor (nm) 650
Grado de protección (IP) IP54
Tipo de batería Otro
Laserclass Clase 2
Marca Bosch

Descripción

Medidor láser GLM 100-25 C, Este medidor láser profesional para exteriores dispone de un visor de cámara digital con función de zoom que mide con precisión distancias de hasta 100 m. La imagen de la cámara y las mediciones son fáciles de ver en la gran pantalla en color IPS de 2,8» de alto contraste, que gira para la vista vertical u horizontal. Para una cómoda documentación, los resultados de las mediciones se pueden transferir a través de Bluetooth a la aplicación MeasureOn de Bosch. Este medidor láser es la solución ideal para las obras más duras gracias a la protección IP54 contra el polvo y el agua, y al cristal de la pantalla resistente a los arañazos. Arquitectos, jefes de obra y electricistas apreciarán la capacidad para exteriores, la fácil legibilidad y la cómoda documentación de este robusto medidor láser. El GLM 100-25 C Professional tiene una interfaz HMI fácil de usar con una rueda de clic para acceder a todas las funciones. Una útil opción de ayuda muestra imágenes detalladas de cada función de medición para facilitar la comprensión. Bolsa protectora, correa de transporte, 3 pilas LR6 de 1,5 V (AA)

Números de artículo

Artículo No. 6I418048
EAN 4059952614298
UBB 500582778287
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 0601072Y00
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.