text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 24.01.2025 o să fie Sărbătoare Națională în România, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 23.01.2025 se vor livra în data de 28.01.2025 iar cele inregistrate in 24.01.2025 se vor livra in 29.01.2025!

Sierra circular Expert de Bosch para aluminio 240 x 30 x 2,8/1,8 x 80 T


Article number 8F903089
Número máximo de revoluciones (1/min) 7900
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 240
Adecuado para plástico No
Adecuado para metal
Diámetro interior 30
Apto para madera No
Anchura de corte (mm) 28
Packed per 1

Specifications

Número máximo de revoluciones (1/min) 7900
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 240
Adecuado para plástico No
Adecuado para metal
Diámetro interior 30
Apto para madera No
Anchura de corte (mm) 28
Número de dientes 80
Hoja de sierra de espesor (mm) 323
Marca Bosch
Codigo SA 82023100
Type Circular Saw Blade

Article numbers

Article number 8F903089
EAN 3165140796743
UBB 500648813656
UNSPSC 27112700
Manufacturer article nr  2608644108
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.