text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Lámina de sierra de calar U101D A3PC


La hoja de sierra de calar U 101 D Clean for Wood realiza cortes rectos y limpios en madera. Sus dientes afilados con precisión y su cuerpo afilado cónico producen resultados limpios. Fabricada en acero de alto carbono, esta hoja es apropiada para cortar madera blanda y materiales no abrasivos para trabajar la madera. Está equipada con un gran paso de diente progresivo (4-5,2 mm) para cortar materiales de madera con un grosor de 10-45 mm.

Artículo No. B4955.637.723
Longitud total (mm) 100
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Adecuado para cerámica No
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 100
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Adecuado para cerámica No
Apto para madera
Apto para metales no férricos No
Distancia entre dientes (mm) 4
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 19
Codigo SA 8202998000
Model U 101 D
Type Jigsaw Blade

Descripción

La hoja de sierra de calar U 101 D Clean for Wood realiza cortes rectos y limpios en madera. Sus dientes afilados con precisión y su cuerpo afilado cónico producen resultados limpios. Fabricada en acero de alto carbono, esta hoja es apropiada para cortar madera blanda y materiales no abrasivos para trabajar la madera. Está equipada con un gran paso de diente progresivo (4-5,2 mm) para cortar materiales de madera con un grosor de 10-45 mm.

Números de artículo

Artículo No. B4955.637.723
EAN 3165140038546
UBB 500505024884
UNSPSC 27111508
Artículo del fabricante nr 2608637723
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.