Test catalogus aantal
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas a batería
Herramientas eléctricas
Fresadoras y lijadoras
B4485.000.005
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
Bosch Junta GFF22A-670W
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
B4485.000.005
Altura
165
Longitud (mm)
365
Consumo nominal (W)
670
Peso de la máquina (kg)
2.9
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
9000
Diámetro de fresado (mm)
105
Profundidad de fresado (mm)
22
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Altura
165
Longitud (mm)
365
Consumo nominal (W)
670
Peso de la máquina (kg)
2.9
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
9000
Diámetro de fresado (mm)
105
Profundidad de fresado (mm)
22
Marca
Bosch
Model
GFF 22 A
Type
Biscuit Joiner
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
B4485.000.005
EAN
3165140183925
UBB
500505920750
UNSPSC
23101513
Artículo del fabricante nr
0601620003