Nedtrain Oud
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
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Juegos de puntas
2N712338
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
Bosch Juegos de puntas Imp Control
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
2N712338
Embalaje
Caja de plástico
Número de bits PH (cruceta)
11
Número de puntas PZ (cruceta)
5
Número de puntas Torx
17
Número de puntas ranura
2
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Embalaje
Caja de plástico
Número de bits PH (cruceta)
11
Número de puntas PZ (cruceta)
5
Número de puntas Torx
17
Número de puntas ranura
2
Número de puntas total
31
Con soporte magnético
Sí
Número de puntas hexágono interior
0
Número de puntas TriWing
0
Número de puntas dos agujeros
0
Con carraca
No
Número de puntas cuadrado interior (Robertson)
0
Con empuñadura
Sí
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
La broca Forstner ofrece una excelente duración para taladrar agujeros de ajuste preciso. Su diseño de filo dentado crea menos fricción y calor para una mayor durabilidad. La punta de centrado corta de la broca de precisión tiene dos filos principales y uno periférico (filo dentado) para obtener resultados precisos. Equipada con amplias zonas libres de virutas, que permiten una evacuación optimizada de las mismas, la rápida precisión de perforación de la broca se ve aún más reforzada. Permite taladrar agujeros ciegos sin astillas y sin problemas, así como taladrar cantos e inclinaciones, por ejemplo, para fijar bisagras, espigar y eliminar agujeros de nudos. Utilícela al taladrar en madera blanda y dura, madera chapada y aglomerado no laminado. El mango de 3 caras de la broca Forstner evita que gire en el portabrocas. Está fabricada según DIN 7483G, la dureza de la fresa es de 50 HRC como mínimo.
Números de artículo
Artículo No.
2N712338
EAN
3165140851565
UBB
500649196945
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
2608522366