text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Juego de extracción de polvo GCO 14-24 J


Metal Cut-off Saw GCO 14-24 J, Heavy-duty meets durability, High overload capacity for the toughest of applications, Increased usage of cutting disc by 20%, Softer, smoother starts

Artículo No. 8Y108095
Anchura 256
Altura 400
Longitud (mm) 520
Consumo nominal (W) 2400
Peso de la máquina (kg) 18.1
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 256
Altura 400
Longitud (mm) 520
Consumo nominal (W) 2400
Peso de la máquina (kg) 18.1
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 355
Agujero de la hoja de sierra (mm) 25.4
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 3800
Marca Bosch
Model GCO 14-24 J
Type Circular Saw

Descripción

La broca SDS max-9 Speed Clean permite taladrar sin polvo. Mientras trabaja, el accesorio de aspiración incorporado aspira el polvo a través de los orificios de extracción de la broca, lo que permite una eliminación óptima del material sin pasos adicionales. Esta tecnología da como resultado un entorno de trabajo limpio y sin polvo. La broca está diseñada para su uso en mampostería, hormigón y hormigón armado. La broca SDS max-9 Speed Clean está disponible con 4 fresas para diámetros mayores y con 2 fresas para diámetros menores, e incorpora una punta de centrado Activeteq. Para obtener resultados precisos, la visibilidad de la marca de desgaste indica si el diámetro del orificio sigue estando dentro de la tolerancia para el fraguado de anclajes metálicos. Está fabricada en Alemania.

Números de artículo

Artículo No. 8Y108095
EAN 3165140966320
UBB 500707578646
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 0601B37200
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.