text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Juego de brocas para madera AIZ 32 APB


The Starlock AIZ 32 APB blade guarantees exact flush and deep plunge cuts in wood, metal and plastics. It cuts precisely right from the start thanks to a rounded cutting edge called Curved-Tec. The blade's Starlock sturdy mounting system increases control for highly accurate cutting that transmits power directly and reduces wobbling. This versatile blad

Artículo No. 7Z124629
Aplicación Aserradura
Forma Otro
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico
Adecuado para acero No
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Aserradura
Forma Otro
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico
Adecuado para acero No
Apto para madera
Apto para metales no férricos
Longitud hoja de sierra (mm) 32
Profundidad de la sierra (mm) 50
Modelo de sierra Hoja de sierra de inmersión
Marca Bosch
Type Plunge Cut Saw Blade

Descripción

La sierra de corona BiM Progressor tiene una vida útil 2 veces más larga que su predecesora. Ha sido rediseñada con Bi-Metal de Bosch con un 8% de aleación de cobalto para una mayor durabilidad. Además, tiene una banda dentada progresiva mejorada que permite cortes más rápidos. Utilice esta sierra para taladrar agujeros en madera, tabiquería seca, plásticos, metal, metal no ferroso y acero inoxidable.

Números de artículo

Artículo No. 7Z124629
EAN 3165140935838
UBB 500679493915
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608664470
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.