text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Juego de brocas para madera ACZ 32 AB


The Starlock AIZ 32 AB blade delivers long life when cutting in non-hardened metal. Its robust BIM (bi-metal) combination of an HCS (high carbon steel) blade and HSS (high-speed steel) teeth resists wear and heat in hard and abrasive materials. Its tapered-base body reduces jamming while removing material quickly, which minimises wear on the blade. The

Artículo No. B4985.000.360
Aplicación Aserradura
Forma Otro
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Aserradura
Forma Otro
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Apto para madera No
Apto para metales no férricos
Apto para piedra No
Longitud hoja de sierra (mm) 32
Profundidad de la sierra (mm) 50
Modelo de sierra Hoja de sierra de inmersión
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 50
Model ACZ32AB
Type Plunge Blade

Descripción

La cuchilla Starlock AIZ 32 AB ofrece una larga vida útil al cortar en metal no endurecido. Su robusta combinación BIM (bimetálica) de hoja HCS (acero con alto contenido en carbono) y dientes HSS (acero rápido) resiste el desgaste y el calor en materiales duros y abrasivos. Su cuerpo de base cónica reduce los atascos a la vez que elimina el material rápidamente, lo que minimiza el desgaste de la hoja. La AIZ 32 AB tiene un robusto sistema de montaje que disminuye el bamboleo para permitir cortes controlados gracias a la transmisión directa de potencia, lo que prolonga su uso. Este producto está pensado para cortar a ras clavos y tubos de cobre y para cortar por inmersión placas de yeso. El sistema de montaje Starlock Snap-In permite retirar y cambiar la hoja rápidamente en 3 segundos sin tener que tocar la hoja. El sistema de montaje produce la máxima transferencia de potencia gracias a una conexión estanca tridimensional entre la máquina y el accesorio.

Números de artículo

Artículo No. B4985.000.360
EAN 3165140545525
UBB 500570632116
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608661688
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.