text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Juego de brocas para madera 32 BPC


The Starlock AIZ 32 BSPC blade delivers clean cuts in hardwood. Its 3-dimensional Japanese tooth configuration consists of sharp ground teeth ideal for tear-free cutting. This tooth arrangement minimises heat development, for making very clean cuts with no ripping or burning. It offers a sturdy mounting system that reduces wobbling and enables precision

Artículo No. 8F737043
Aplicación Aserradura
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para acero No
Apto para madera
Apto para metales no férricos No
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Aserradura
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para acero No
Apto para madera
Apto para metales no férricos No
Profundidad de la sierra (mm) 50
Modelo de sierra Hoja de sierra de inmersión
Marca Bosch
Type Plunge Blade

Descripción

La hoja Starlock AIZ 32 BSPC proporciona cortes limpios en madera dura. Su configuración de dientes japonesa tridimensional consiste en dientes afilados ideales para un corte sin desgarros. Esta disposición de los dientes minimiza el desarrollo de calor, para realizar cortes muy limpios sin desgarros ni quemaduras. Ofrece un sistema de montaje robusto que reduce el bamboleo y permite la precisión gracias a la transmisión directa de potencia. Este producto está destinado al corte por inmersión en madera dura, al corte de rebajes en componentes de muebles y al aserrado de paneles de madera. El filo de corte redondeado de la hoja (Curved-Tec) permite realizar cortes de inmersión precisos y suaves. El sistema de montaje Starlock Snap-In permite desmontar y cambiar la hoja rápidamente en 3 segundos sin tener que tocar la hoja. El sistema de montaje produce la máxima transferencia de potencia gracias a una conexión estanca tridimensional entre la máquina y el accesorio.

Números de artículo

Artículo No. 8F737043
EAN 3165140785075
UBB 500648813169
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608662362
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.