text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Juego de brocas de martillo 5-10X165MM


The SDS plus-5 Drill Bit allows for effortless drilling. For smooth work, the carbide plate is grooved and bears notches that penetrate material more easily and prevent jamming in concrete. Drill guidance for easy starts without jarring or wandering is provided by the Activeteq centring tip, which keeps the drill in place for a precise hole diameter. Fu

Artículo No. 4B249173
Sistema de sujeción Otro
Diámetro (mm) 10
Número total de herramientas 5
Material de corte Otro
Marca Bosch
Embalado por 1

Especificaciones

Sistema de sujeción Otro
Diámetro (mm) 10
Número total de herramientas 5
Material de corte Otro
Marca Bosch
Type Hammer Drill Bit set

Descripción

La broca SDS plus-5 permite taladrar sin esfuerzo. Para un trabajo suave, la placa de metal duro está ranurada y lleva muescas que penetran más fácilmente en el material y evitan atascos en el hormigón. La punta de centrado Activeteq, que mantiene la broca en su sitio para conseguir un diámetro de orificio preciso, proporciona un guiado de la broca para arrancar fácilmente sin sacudidas ni desviaciones. Además, la tecnología de soldadura y endurecimiento AWB reduce las vibraciones durante la perforación para minimizar el esfuerzo del usuario. La broca está pensada para su uso en mampostería y hormigón. Para obtener resultados precisos, la visibilidad de la marca de desgaste indica si el diámetro del orificio sigue estando dentro de la tolerancia para el asentamiento del anclaje metálico. Como prueba de calidad, la broca lleva la marca de prueba de la Junta de la Asociación de Brocas para Albañilería PGM, que garantiza el cumplimiento de tolerancias estrictas, la perforación exacta y la sujeción firme de las fijaciones. Se fabrica en Alemania.

Números de artículo

Artículo No. 4B249173
EAN 3165140517102
UBB 500648615994
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2607019929
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.