text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Juego de brocas de diamante D25,35,51,68+20MM


The X-LOCK Diamond Cutter Best for Ceramic Dry Speed Set, 5-Pieces delivers long life when dry drilling hard ceramics. Its high-class diamonds provide very high drilling speeds and its vacuum-brazing technology ensures a long lifetime. Changing diamond cutters is fast and convenient thanks to the keyless X-LOCK system

Artículo No. 2C083999
Embalaje Caja de plástico
Sistema de sujeción Otro
Diámetro (mm) 68
Número total de herramientas 5
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Caja de plástico
Sistema de sujeción Otro
Diámetro (mm) 68
Número total de herramientas 5
Material de corte Otro
Número de brocas para hormigón 0
Número de brocas para acero inoxidable 0
Número de brocas para madera 0
Número de brocas para plástico 0
Número de brocas para metales no férricos 0
Número de brocas para acero 0
Número de brocas para piedra 0
Marca BOSCH

Descripción

El cepillo de alambre trenzado X-LOCK Heavy for Metal Cup Brush proporciona una limpieza agresiva. Está provisto de alambre anudado para aplicaciones de limpieza pesada en superficies de acero medianas y grandes. El cambio de cepillo es rápido y cómodo gracias al sistema X-LOCK sin llave.

Números de artículo

Artículo No. 2C083999
EAN 3165140933735
UBB 500699276928
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 2608599037
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.