text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Jigsaw Blade for Metal 100mm 3-Piece


Long Life Cutting Abrasive Construction Materials! Tough materials require a tough jigsaw blade - but you also need it to cut well. Worn out blades don’t get the job done, so longevity and quality go together with the EXPERT ‘Fiber Plaster’. Its carbide teeth cut the toughest abrasive materials such as cement fibreboard, plasterboard and glass fibre rei

Artículo No. 0V636648
Longitud total (mm) 100
Inserción de la herramienta Vástago en T
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico
Adecuado para acero No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 100
Inserción de la herramienta Vástago en T
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico
Adecuado para acero No
Adecuado para cerámica No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Distancia entre dientes (mm) 4.3 - 4.3
Marca Bosch
Type Jigsaw Blade

Descripción

Taladro atornillador a batería GSR 18V-55, El potente taladro atornillador a batería GSR 18V-55 Professional con motor sin escobillas es la herramienta ideal para principiantes en la categoría de 18 V de Bosch. Resistente y potente con un alto rendimiento de 55 Nm y 1.750 r.p.m., maximiza fácilmente la eficiencia en el lugar de trabajo, especialmente para trabajos en madera y metal. Su portabrocas metálico Roehm de 13 mm la hace robusta y ofrece una transferencia de potencia ideal para la más amplia gama de aplicaciones de taladrado y atornillado. Para prolongar la vida útil de la herramienta y la autonomía de la batería, está equipado con un motor sin escobillas. El taladro atornillador es adecuado para taladrar en madera hasta 35 mm, en acero hasta 13 mm y para tornillos de hasta 10 mm de diámetro. Es compatible con todas las baterías Bosch Professional de 18 V, incluidas las baterías y cargadores ProCORE18V (Sistema Professional 18V). 2 x batería ProCORE18V 4,0Ah (1 600 A01 6GB), cargador rápido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RL), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), L-BOXX incrustación para herramienta

Números de artículo

Artículo No. 0V636648
EAN 4059952537870
UBB 500718689754
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608900563
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.