text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Impact driver GDS 18V-1050 H


Cordless Impact Wrench GDS 18V-1050 H, The GDS 18V-1050 H Professional is the outstanding 3/4 impact wrench with brushless motor for the most diverse fields of application. Its BITURBO Brushless technology combines corded power with cordless freedom fully maximised for ProCORE 18V batteries. Whenever heavy-duty performance is needed, the new impact mech

Artículo No. 3Q558558
Tensión nominal (V) 18
Momento de torsión máx. (Nm) 1050
Inserción de la herramienta Cuadrado externo de 3/4 de pulgada
Impactos (1/min) 2600
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 1750
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Momento de torsión máx. (Nm) 1050
Inserción de la herramienta Cuadrado externo de 3/4 de pulgada
Impactos (1/min) 2600
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 1750
Peso sin paquete de baterías (kg) 2.9
Número de baterías incluidas 0
Con cargador de baterías No
Marca Bosch
Model GDS 18V-1050 H
Safety GDS 18V-1050 H
Type BH_NF_inh_02_EN

Descripción

Paquete de 3 discos Multimaterial 230 mm + Victorinox,Filo de corte extremadamente duradero con tecnología de diamante Bosch,3 x disco de corte de diamante, Multimaterial, 230 x 22,23 x 2,4 x 15 mm (2 608 900 663),1 x cuchilla Victorinox

Números de artículo

Artículo No. 3Q558558
EAN 4059952564661
UBB 500717753031
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06019J8501
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.