Amoladora angular sin cable GWS 18V-7, La amoladora angular sin cable GWS 18V-7 Professional es la respuesta práctica de Bosch que ofrece la cómoda combinación de un sólido rendimiento de corte de 18 V y un diseño compacto. Gracias a su potente motor sin escobillas, que proporciona una potencia equivalente a los 700 W de una amoladora angular con cable, el usuario tiene en sus manos toda la potencia necesaria para conseguir excelentes resultados de corte. Su peso ligero, el tamaño delgado de la empuñadura y la protección sin llave garantizan un trabajo cómodo y confortable. Optimizada para un corte versátil, la ergonomía perfecta de esta amoladora angular está salvaguardada por su diseño equilibrado y el mango delgado. Esta amoladora angular es el ayudante ideal para todas las tareas de corte en metal, azulejos o ladrillos. Brida de apoyo (1 605 703 099), Contratuerca (1 603 340 040), Llave de dos agujeros (1 607 950 043), Cubierta protectora (2 608 000 678), Empuñadura auxiliar (1 602 025 024), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), 1/1 L-BOXX incrustación para herramienta y cargador (1 600 A00 2WH)