text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Hole Saw Set in Plastic Case 115-Piece


Long Life Cutting Holes in Brick and Particle Board! Cutting holes in brick, soft tiles and drywall is essential for plumbers and electricians on a building site or during renovation work. Few hole saws can withstand this kind of work in a mixture of tough construction materials, but the EXPERT Construction Material can. This one hole saw serves, and la

Artículo No. 1O921068
Embalaje Caso
Juego de mecánico de calefacción y sanitario
Juego de electricista
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Caso
Juego de mecánico de calefacción y sanitario
Juego de electricista
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Número de taladros para madera 0
Número de brocas espirales HSS 0
Número de cortadoras de cable 0
Número de herramientas coaxiales 0
Número de destornilladores de estrella PH 0
Número de destornilladores de estrella PZ 0
Número de sierras de corona 11
Número de herramientas de acabado de cable de fibra óptica 0
Número de brocas huecas 0
Número de llaves de estrella 0
Número de destornilladores de ranura 0
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves fijas 0
Número de brocas para piedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de destornilladores Torx 0
Número total de herramientas 15
Número de limas 0
Cantidad de herramientas de medición 0
Número de alicates 0
Número de llaves combinadas 0
Número de llaves hexagonales 0
Número de llaves ajustables 0
Número de puntas de inserción 2
Número de herramientas de prueba 0
Número de carracas 0
Número de barras 0
Número de cinceles y punzones 0
Número de martillos 0
Número de herramientas multifunción 0
Número de sierras 0
Marca Bosch
Type Hole Saw Set

Descripción

La hoja de sierra circular Expert para fibrocemento maximiza el tiempo de funcionamiento de la batería de la sierra sin cable. Su corte extrafino reduce la fricción y el arranque de material, consumiendo menos energía para un serrado suave y sin esfuerzo. Los dientes de diamante policristalino (PCD) garantizan una vida útil extremadamente larga incluso en materiales muy abrasivos. Es ideal para cortar fibrocemento. La hoja de sierra circular Expert para fibrocemento tiene una vida útil extremadamente larga gracias a sus dientes de diamante policristalino (PCD) y a su recubrimiento anticorrosivo ProteQtion. El recubrimiento funcional especial reduce la fricción, evita la oxidación y proporciona un rendimiento de corte muy duradero.

Números de artículo

Artículo No. 1O921068
EAN 4059952536354
UBB 500718685539
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 2608900489
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.