text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Hole Saw Set in Cassette 22-68mm 9-Piece


Long Life Cutting Holes in Multi Material! Most hole saws for wood and metal seem to work fine - until you hit a hardened nail or screw. Then they scream and smoke and grind until their teeth are torn off, and you still only have half a hole. With its carbide teeth, the EXPERT Tough Material barely slows down when it hits metal – it cuts neatly through

Artículo No. 0E719597
Embalaje Caso
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista No
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Caso
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista No
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Número de taladros para madera 0
Número de brocas espirales HSS 0
Número de cortadoras de cable 0
Número de herramientas coaxiales 0
Número de destornilladores de estrella PH 0
Número de destornilladores de estrella PZ 0
Número de sierras de corona 6
Número de herramientas de acabado de cable de fibra óptica 0
Número de brocas huecas 0
Número de llaves de estrella 0
Número de destornilladores de ranura 0
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves fijas 0
Número de brocas para piedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de destornilladores Torx 0
Número total de herramientas 9
Número de limas 0
Cantidad de herramientas de medición 0
Número de alicates 0
Número de llaves combinadas 0
Número de llaves hexagonales 0
Número de llaves ajustables 0
Número de puntas de inserción 2
Número de herramientas de prueba 0
Número de carracas 0
Número de barras 0
Número de cinceles y punzones 0
Número de martillos 0
Número de herramientas multifunción 0
Número de sierras 0
Marca Bosch
Type Hole Saw Set

Descripción

Agujeros de larga duración en múltiples materiales La mayoría de las sierras de corona para madera y metal parecen funcionar bien - hasta que se golpea un clavo o tornillo endurecido. Entonces chillan y echan humo y rechinan hasta que se les arrancan los dientes, y usted sigue teniendo sólo medio agujero. Con sus dientes de metal duro, la EXPERT Tough Material apenas se frena cuando golpea metal - corta limpiamente y sigue haciendo agujeros, una y otra vez. La sierra de corona EXPERT Tough Material de Bosch es un multitalento para todos los profesionales - porque medio agujero no vale ni la mitad.

Números de artículo

Artículo No. 0E719597
EAN 4059952535920
UBB 500718681249
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 2608900446
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.