text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Hojas de sierra de sable S1122HF W+M 25 piezas


Hoja de sierra sable S 1122 HF Flexible for Wood and Metal, bS 1122 HF/b, BIM, triscada, fresada, Para la reparación de palets, madera con clavos/metal (175 mm), chapas de metal, tubos, perfiles de aluminio (3-12 mm), corte enrasado flexible

Artículo No. B4956.657.560
Longitud total (mm) 225
Adecuado para acero inoxidable No
Distancia entre dientes (mm) 2.5
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 225
Adecuado para acero inoxidable No
Distancia entre dientes (mm) 2.5
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Apto para madera
Apto para metales no férricos
Versión de metal duro No
Marca BOSCH

Descripción

La sierra de corona especial para chapa ofrece durabilidad mientras corta agujeros a través del metal. Fabricada en HSS bimetálico (acero de alta velocidad) con un 8% de aleación de cobalto, esta sierra de corona tiene menos riesgo de rotura de dientes y mayor resistencia al calor para una resistencia extrema y una larga vida útil del producto. La configuración de los dientes de la sierra Vario es ideal para serrar materiales finos con un desgaste reducido del filo de corte. Además, la función de tope de profundidad evita que se rompa para proteger la superficie de trabajo. Utilice esta sierra de corona para cortar chapas metálicas de menos de 5 mm de grosor, como acero dulce y acero inoxidable. La sierra de corona especial para chapa dispone del adaptador de cambio de fuerza exclusivo de Bosch con el sistema de husillo más rápido del mercado. Permite bloquear y desbloquear la sierra de corona y las brocas piloto con un solo clic.

Números de artículo

Artículo No. B4956.657.560
EAN 3165140515283
UBB 500511963067
UNSPSC 27112802
Artículo del fabricante nr 2608657560
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.