text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Hoja de sierra Expert para material múltiple 250 x 30 x 2,4mm 80


The Expert for Multi Material Circular Saw Blade performs perfect reliable cuts in a wide range of materials. Its unique extra-hard Microteq teeth from Bosch in-house production consist of highly durable carbide grains, enabling a high performance. The combination of this specialised high-density carbide and the robust tooth shape make the Expert for Mu

Artículo No. 8U449283
Número máximo de revoluciones (1/min) 7600
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 250
Adecuado para plástico
Adecuado para metal
Diámetro interior 30
Embalado por 1

Especificaciones

Número máximo de revoluciones (1/min) 7600
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 250
Adecuado para plástico
Adecuado para metal
Diámetro interior 30
Apto para madera
Anchura de corte (mm) 24
Número de dientes 80
Hoja de sierra de espesor (mm) 305
Marca Bosch
Type Circular Saw Blade

Descripción

La broca Brad Point HSS ofrece una perforación precisa en madera blanda y dura y se puede utilizar para agujeros pasantes y agujeros de bolsillo. Esta broca extremadamente afilada con punta de centrado permite un posicionamiento exacto del orificio. Los agujeros sin desgarros se producen gracias a los cortadores de hombro de alta calidad con bordes precisos. Para obtener resultados exactos, sus dos estrías evitan que los materiales obstruyan el orificio y eliminan fácilmente los restos. Esta broca es adecuada para su uso en madera blanda y dura, así como para tableros laminados y MDF. Fabricada en HSS (acero rápido), esta broca Brad Point está rectificada a partir de metal macizo. Su sistema de mango hexagonal permite un cambio de broca rápido y sin herramientas.

Números de artículo

Artículo No. 8U449283
EAN 3165140648196
UBB 500648841871
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608642494
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.