text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Hoja de sierra Expert para madera 300 x 30 x 3,2mm 48


Depending on the number of teeth, different results can be achieved with all Expert for Wood Circular Saw Blades, which feature an ATB (Alternate Top Bevel) tooth geometry: when equipped with a high tooth count, the blade delivers clean cuts, whereas a low number of teeth guarantees solid and efficient cuts.

Artículo No. 5E251776
Número máximo de revoluciones (1/min) 6300
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 300
Adecuado para plástico No
Adecuado para metal No
Diámetro interior 30
Embalado por 1

Especificaciones

Número máximo de revoluciones (1/min) 6300
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 300
Adecuado para plástico No
Adecuado para metal No
Diámetro interior 30
Apto para madera
Anchura de corte (mm) 32
Número de dientes 48
Hoja de sierra de espesor (mm) 360
Marca Bosch
Type Circular Saw Blade

Descripción

Dependiendo del número de dientes, se pueden conseguir diferentes resultados con todas las sierras circulares Expert for Wood, que cuentan con una geometría de dientes ATB (Alternate Top Bevel): cuando se equipa con un alto número de dientes, la hoja proporciona cortes limpios, mientras que un bajo número de dientes garantiza cortes sólidos y eficientes.

Números de artículo

Artículo No. 5E251776
EAN 3165140648332
UBB 500648666559
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608642508
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.