text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Hoja de sierra de inmersión PAII 65 APB anchura 65 mm profundidad de inmersión 50 mm Starlock Plus


The Starlock PAII 65 APB blade delivers wide, deep cuts in wood and non-hardened metal. Its 65 mm width and 50 mm length increases the blade's reach for larger cuts. The blade's flat design reduces wobbling to enable a controlled deep cut thanks to direct power transfer. These special features make this product ideal for plunge cutting in wood with nail

Artículo No. 0U646881
Aplicación Aserradura
Forma Otro
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Aserradura
Forma Otro
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Apto para madera
Apto para metales no férricos
Longitud hoja de sierra (mm) 65
Profundidad de la sierra (mm) 50
Modelo de sierra Hoja de sierra de inmersión
Marca Bosch
Type Plunge Blade

Descripción

La hoja Starlock PAII 65 APB realiza cortes anchos y profundos en madera y metal no endurecido. Sus 65 mm de anchura y 50 mm de longitud aumentan el alcance de la hoja para cortes más grandes. El diseño plano de la hoja reduce el bamboleo para permitir un corte profundo controlado gracias a la transferencia directa de potencia. Estas características especiales hacen que este producto sea ideal para cortes de inmersión en madera con clavos, para cortar marcos de puertas a medida en el suelo y para cortes de inmersión en paneles laminados. Corta madera y metal no endurecido, plástico blando, paneles laminados de plástico y cartón-yeso. El filo de corte redondeado (Curved-Tec) facilita el corte de inmersión preciso y suave. La combinación BIM (bimetálica) de hoja HCS (acero de alto carbono) y dientes HSS (acero rápido) resiste el desgaste y el calor y garantiza una larga vida útil al cortar metales no endurecidos y materiales abrasivos. El sistema Starlock Plus ofrece cortes de inmersión muy rápidos, profundos y versátiles. Además, la función Starlock Snap-In permite desmontar y cambiar la hoja en 3 segundos sin tener que tocarla. El sistema de montaje especial produce la máxima transferencia de potencia gracias a una conexión tridimensional ajustada entre la máquina y el accesorio.

Números de artículo

Artículo No. 0U646881
EAN 3165140833370
UBB 500648464344
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608662564
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.