Hoja de sierra circular
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
Accesorios
Sierras
Hoja de sierra circular
B4960.640.728
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
Bosch Hoja de sierra circular Optiline Wood exterior dm 250 mm nº de dientes 40 WZ taladro 30 m
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
B4960.640.728
Número máximo de revoluciones (1/min)
6000
Diámetro de la hoja de sierra (mm)
250
Adecuado para plástico
No
Adecuado para metal
No
Diámetro interior
30
Apto para madera
Sí
Anchura de corte (mm)
3.2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Número máximo de revoluciones (1/min)
6000
Diámetro de la hoja de sierra (mm)
250
Adecuado para plástico
No
Adecuado para metal
No
Diámetro interior
30
Apto para madera
Sí
Anchura de corte (mm)
3.2
Número de dientes
40
Hoja de sierra de espesor (mm)
303
Marca
Bosch
Peso por pieza (g)
896
Codigo SA
8202390000
Model
Optiline Wood
Type
Circular Saw Blade
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
B4960.640.728
EAN
3165140195027
UBB
500505016211
UNSPSC
23231200
Artículo del fabricante nr
2608640728