text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Hoja de sierra circular Optiline Wood exterior dm 190 mm nº de dientes 60 WZ taladro 30 m


Article number B4960.641.188
Número máximo de revoluciones (1/min) 8000
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 190
Adecuado para plástico No
Adecuado para metal No
Diámetro interior 30
Apto para madera
Anchura de corte (mm) 2.6
Packed per 1

Specifications

Número máximo de revoluciones (1/min) 8000
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 190
Adecuado para plástico No
Adecuado para metal No
Diámetro interior 30
Apto para madera
Anchura de corte (mm) 2.6
Número de dientes 60
Hoja de sierra de espesor (mm) 225
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 420
Codigo SA 8202390000
Model Optiline Wood
Type Circular Saw Blade

Article numbers

Article number B4960.641.188
EAN 3165140373708
UBB 500504948505
UNSPSC 23231200
Manufacturer article nr  2608641188
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.