Hoja de sierra circular
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
Accesorios
Sierras
Hoja de sierra circular
B4960.640.444
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
Bosch Hoja de sierra circular OPTILINE 254X30 60T
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Hoja de sierra circular Optiline Wood 254 x 30 x 2,8 mm, 60
Descripción completa
Artículo No.
B4960.640.444
Número máximo de revoluciones (1/min)
6000
Diámetro de la hoja de sierra (mm)
254
Adecuado para plástico
No
Adecuado para metal
No
Diámetro interior
30
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Número máximo de revoluciones (1/min)
6000
Diámetro de la hoja de sierra (mm)
254
Adecuado para plástico
No
Adecuado para metal
No
Diámetro interior
30
Apto para madera
Sí
Anchura de corte (mm)
2.8
Número de dientes
60
Hoja de sierra de espesor (mm)
292
Model
Optiline Wood
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
La hoja de sierra circular para madera Optiline proporciona cortes precisos y de calidad en todo tipo de madera. Sus dientes de carburo de alta calidad afilados con precisión permiten cortes limpios, mientras que su hoja base de acero endurecido SK5 dimensionalmente estable (> 40 HRC) garantiza la precisión. Además, las ranuras de expansión de la hoja disminuyen las vibraciones durante el uso, lo que amortigua el ruido y reduce el desarrollo de calor. Utilice esta hoja de sierra en todo tipo de maderas y materiales de madera. Dependiendo del número de dientes, se pueden conseguir diferentes resultados con todas las hojas de sierra circular para madera Optiline, que cuentan con geometría de dientes ATB (Alternate Top Bevel): cuando está equipada con un alto número de dientes, la hoja proporciona cortes limpios, mientras que un número bajo de dientes garantiza cortes sólidos y eficientes.
Números de artículo
Artículo No.
B4960.640.444
EAN
3165140317429
UBB
500504998005
UNSPSC
23231200
Artículo del fabricante nr
2608640444