text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Hoja de sierra circular exterior dm 450 mm nº de dientes 32 WZ taladro 30 mm corte


Article number B4960.640.704
Número máximo de revoluciones (1/min) 3500
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 450
Adecuado para plástico No
Adecuado para metal No
Diámetro interior 30
Apto para madera
Anchura de corte (mm) 3.8
Packed per 1

Specifications

Número máximo de revoluciones (1/min) 3500
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 450
Adecuado para plástico No
Adecuado para metal No
Diámetro interior 30
Apto para madera
Anchura de corte (mm) 3.8
Número de dientes 32
Hoja de sierra de espesor (mm) 535
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 3610
Codigo SA 8202390000
Model Construct Wood

Article numbers

Article number B4960.640.704
EAN 3165140194839
UBB 500505015890
UNSPSC 23231200
Manufacturer article nr  2608640704
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.