Hoja de sierra circular
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
Accesorios
Sierras
Hoja de sierra circular
B4960.640.447
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
Bosch Hoja de sierra circular exterior dm 216 mm nº dientes 80 HLTCG taladro 30 mm corte
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Hoja de sierra circular Multi Material 216 x 30 x 2,5 mm, 80
Descripción completa
Artículo No.
B4960.640.447
Número máximo de revoluciones (1/min)
7000
Diámetro de la hoja de sierra (mm)
216
Adecuado para plástico
Sí
Adecuado para metal
Sí
Diámetro interior
30
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Número máximo de revoluciones (1/min)
7000
Diámetro de la hoja de sierra (mm)
216
Adecuado para plástico
Sí
Adecuado para metal
Sí
Diámetro interior
30
Apto para madera
Sí
Anchura de corte (mm)
2.5
Número de dientes
80
Hoja de sierra de espesor (mm)
290
Model
Multi Material
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
La hoja de sierra circular para materiales múltiples proporciona cortes potentes en una amplia gama de materiales. Sus dientes de carburo de alta calidad con afilado de precisión hacen que la hoja sea lo suficientemente robusta para cortar diversos materiales, mientras que su hoja base de acero endurecido SK5 dimensionalmente estable (> 40 HRC) garantiza la precisión. Además, las ranuras de expansión de la hoja disminuyen las vibraciones durante el uso, lo que amortigua el ruido y reduce el desarrollo de calor. Utilice esta hoja de sierra en metales no ferrosos, aluminio, plásticos, epoxi y madera. Los dientes HLTCG (High-Low Triple Chip Ground) hacen que la hoja de sierra circular Multi Material sea robusta para trabajar con materiales abrasivos.
Números de artículo
Artículo No.
B4960.640.447
EAN
3165140317450
UBB
500504998591
UNSPSC
23231200
Artículo del fabricante nr
2608640447