text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Hoja de sierra circular 305X30X2.4/1.8X96T


The Expert for Aluminium Circular Saw Blade maximises the cordless saw's battery runtime. Its extra-thin kerf reduces friction and material removal, consuming less power for effortlessly smooth sawing. MicroteQ carbide teeth ensure high durability and superior performance in non-ferrous metal applications. It is ideal for cutting aluminium and other non

Artículo No. 5I893903
Número máximo de revoluciones (1/min) 5000
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 305
Adecuado para plástico No
Adecuado para metal
Diámetro interior 30
Embalado por 1

Especificaciones

Número máximo de revoluciones (1/min) 5000
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 305
Adecuado para plástico No
Adecuado para metal
Diámetro interior 30
Apto para madera No
Anchura de corte (mm) 24
Número de dientes 96
Hoja de sierra de espesor (mm) 16
Marca Bosch
Type Circular Saw Blade

Descripción

La hoja de sierra circular Expert for Laminated Panel maximiza el tiempo de funcionamiento de la batería de la sierra sin cable. Su corte extrafino reduce la fricción y el arranque de material, consumiendo menos energía para un serrado suave y sin esfuerzo. Los dientes de carburo MicroteQ garantizan una gran durabilidad y un rendimiento superior en paneles laminados. Es ideal para cortar en tableros de aglomerado en bruto, chapados o laminados, paneles acústicos y paneles abrasivos de una o dos capas. La hoja de sierra circular Expert para tableros laminados dispone de dientes MicroteQ compuestos por granos de carburo extrafinos y duraderos de producción propia de Bosch, lo que garantiza una vida útil superior. El recubrimiento anticorrosivo ProteQtion de la hoja reduce la fricción, evita la oxidación y proporciona un rendimiento de corte altamente duradero.

Números de artículo

Artículo No. 5I893903
EAN 3165140957779
UBB 500699311576
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608644547
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.