text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Bosch Hoja de sierra circular 254X30X2.8/1.8X80T


The Expert for High Pressure Laminate Circular Saw Blade performs perfectly when cutting in high-pressure laminate. The blade´s unique Extra Hard Microteq teeth are manufactured in-house by Bosch from highly durable carbide grains. The fine quality woodworkers expect, providing the capability to handle the extreme conditions of professional construction

Artículo No. 0H938888
Número máximo de revoluciones (1/min) 7500
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 254
Adecuado para plástico No
Adecuado para metal
Diámetro interior 30
Embalado por 1

Especificaciones

Número máximo de revoluciones (1/min) 7500
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 254
Adecuado para plástico No
Adecuado para metal
Diámetro interior 30
Apto para madera
Anchura de corte (mm) 28
Número de dientes 80
Hoja de sierra de espesor (mm) 319
Marca Bosch

Descripción

La hoja de sierra circular Expert para laminado de alta presión funciona perfectamente al cortar en laminado de alta presión. Los exclusivos dientes Microteq extra duros de la hoja se fabrican en Bosch a partir de granos de carburo de alta duración. La calidad fina que esperan los carpinteros, proporcionando la capacidad de manejar las condiciones extremas de la construcción profesional. Este corte de alto rendimiento también se ve reforzado por el recubrimiento ProteQtion de la hoja, que evita la corrosión y proporciona un corte fiable a la vez que reduce la fricción. Además, este producto está especialmente diseñado con ranuras antivibración para un corte especialmente suave, mucho menos ruido y una reducción significativa de las vibraciones. Utilice esta hoja de sierra en paneles laminados de alta presión. Con dientes HLTCG (High-Low Triple Chip Ground), la hoja de sierra circular Expert para laminado de alta presión es robusta para trabajar con materiales abrasivos.

Números de artículo

Artículo No. 0H938888
EAN 3165140881104
UBB 500651977950
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608644360
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.