text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Hoja de sierra circular 250X30X2.2/1.6X6T


The Expert for Fibre Cement Circular Saw Blade maximises the cordless saw´s battery runtime. Its extra-thin kerf reduces friction and material removal, consuming less power for effortlessly smooth sawing. Polycrystalline diamond (PCD) teeth ensure extremely long lifetime even in highly abrasive materials. It is ideal for cutting fibre cement. The Expert

Artículo No. 8C664262
Número máximo de revoluciones (1/min) 6000
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 250
Diámetro interior 30
Anchura de corte (mm) 22
Número de dientes 6
Embalado por 1

Especificaciones

Número máximo de revoluciones (1/min) 6000
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 250
Diámetro interior 30
Anchura de corte (mm) 22
Número de dientes 6
Hoja de sierra de espesor (mm) 16
Marca Bosch
Type Circular Saw Blade

Descripción

La hoja de sierra circular Expert for Laminated Panel maximiza el tiempo de funcionamiento de la batería de la sierra sin cable. Su corte extrafino reduce la fricción y el arranque de material, consumiendo menos energía para un serrado suave y sin esfuerzo. Los dientes de carburo MicroteQ garantizan una gran durabilidad y un rendimiento superior en paneles laminados. Es ideal para cortar en tableros de aglomerado en bruto, chapados o laminados, paneles acústicos y paneles abrasivos de una o dos capas. La hoja de sierra circular Expert para tableros laminados dispone de dientes MicroteQ compuestos por granos de carburo extrafinos y duraderos de producción propia de Bosch, lo que garantiza una vida útil superior. El recubrimiento anticorrosivo ProteQtion de la hoja reduce la fricción, evita la oxidación y proporciona un rendimiento de corte altamente duradero.

Números de artículo

Artículo No. 8C664262
EAN 3165140957885
UBB 500699313713
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608644558
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.