text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Hoja de sierra circular 250X30X2.1/1.6X24T


The Expert for Wood Circular Saw Blade maximises the cordless saw´s battery runtime. Its extra-thin kerf and aggressive tooth angles reduce friction and material removal, consuming less power for effortlessly smooth sawing. The blade is up to 30% thinner than regular Expert blades, while still delivering superior lifetime. MicroteQ carbide teeth ensure

Artículo No. 8F536010
Número máximo de revoluciones (1/min) 6000
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 250
Adecuado para plástico No
Adecuado para metal No
Diámetro interior 30
Embalado por 1

Especificaciones

Número máximo de revoluciones (1/min) 6000
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 250
Adecuado para plástico No
Adecuado para metal No
Diámetro interior 30
Apto para madera
Anchura de corte (mm) 21
Número de dientes 24
Hoja de sierra de espesor (mm) 16
Marca Bosch
Type Circular Saw Blade

Descripción

La hoja de sierra circular Expert para madera maximiza el tiempo de funcionamiento de la batería de la sierra inalámbrica. Su corte extrafino y los ángulos agresivos de los dientes reducen la fricción y el arranque de material, consumiendo menos energía para un serrado suave y sin esfuerzo. La hoja es hasta un 30% más fina que las hojas Expert normales, sin renunciar a una vida útil superior. Los dientes de carburo MicroteQ garantizan una gran durabilidad y un rendimiento superior en aplicaciones de madera. Es ideal para cortar todo tipo de madera y materiales de madera. La hoja de sierra circular Expert para madera dispone de dientes MicroteQ compuestos por granos de metal duro extrafinos y duraderos de producción propia de Bosch, que garantizan una vida útil superior. El recubrimiento anticorrosivo ProteQtion de la hoja reduce la fricción, evita la oxidación y proporciona un rendimiento de corte altamente duradero.

Números de artículo

Artículo No. 8F536010
EAN 3165140957526
UBB 500699306543
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608644522
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.