text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Hoja de sierra circular 184X20X1.6/1X24T


The Expert for Wood Circular Saw Blade maximises the cordless saw´s battery runtime. Its extra-thin kerf and aggressive tooth angles reduce friction and material removal, consuming less power for effortlessly smooth sawing. The blade is up to 30% thinner than regular Expert blades, while still delivering superior lifetime. MicroteQ carbide teeth ensure

Artículo No. 2Z426806
Número máximo de revoluciones (1/min) 8000
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 184
Adecuado para plástico No
Adecuado para metal No
Diámetro interior 20
Embalado por 1

Especificaciones

Número máximo de revoluciones (1/min) 8000
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 184
Adecuado para plástico No
Adecuado para metal No
Diámetro interior 20
Apto para madera
Anchura de corte (mm) 16
Número de dientes 24
Hoja de sierra de espesor (mm) 16
Marca Bosch
Type Circular Saw Blade

Descripción

Laminado de corte limpio de larga duración Cuando instale suelos laminados o revestimientos HPL querrá un corte limpio con su sierra de calar, pero el material es tan abrasivo que las hojas normales se desafilan rápidamente y dejan de funcionar. La EXPERT 'Laminate Clean' combina el corte limpio de los dientes contra-dirigidos con la tecnología de metal duro, para mantener un gran rendimiento durante una vida útil muy larga. La hoja de sierra de calar EXPERT 'Laminate Clean' de Bosch es una hoja de alto rendimiento para trabajos en laminado. Debido a su larga vida útil, también es la mejor opción para los profesionales que están hartos de gastar dinero en hojas de sierra de calar que no duran.

Números de artículo

Artículo No. 2Z426806
EAN 3165140957403
UBB 500699304159
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608644510
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.