text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Hoja de sierra circular 165X20X1.5/1X48T


The Expert for Wood Circular Saw Blade maximises the cordless saw´s battery runtime. Its extra-thin kerf and aggressive tooth angles reduce friction and material removal, consuming less power for effortlessly smooth sawing. The blade is up to 30% thinner than regular Expert blades, while still delivering superior lifetime. MicroteQ carbide teeth ensure

Artículo No. 1T783558
Número máximo de revoluciones (1/min) 8500
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 165
Adecuado para plástico No
Adecuado para metal No
Diámetro interior 20
Embalado por 1

Especificaciones

Número máximo de revoluciones (1/min) 8500
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 165
Adecuado para plástico No
Adecuado para metal No
Diámetro interior 20
Apto para madera
Anchura de corte (mm) 15
Número de dientes 48
Hoja de sierra de espesor (mm) 16
Marca Bosch
Type Circular Saw Blade

Descripción

¡Larga vida útil cortando madera dura y materiales abrasivos para trabajar la madera! Trabajos como el corte de material de tarima moderna para un patio o balcón son trabajos pesados, pero siguen necesitando el corte limpio y preciso que se obtiene con una sierra de calar. Desgraciadamente, los materiales duros o abrasivos como los compuestos de madera y plástico tienden a destruir las hojas de sierra de calar, pero ya no: la EXPERT 'Hardwood Fast' tiene dientes de metal duro para una vida útil muy superior. También para cortar MDF, aglomerado, WPC, cartón-yeso y tableros de fibra, la hoja de sierra de calar EXPERT 'Hardwood Fast' de Bosch ofrece un corte rápido y de calidad durante mucho más tiempo que las hojas de sierra de calar convencionales. Es la mejor elección para los profesionales.

Números de artículo

Artículo No. 1T783558
EAN 3165140957397
UBB 500699303995
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608644509
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.