text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Hoja de sierra circular 160X20X1.8/1.2X48T


The Expert for Laminated Panel Circular Saw Blade maximises the cordless saw´s battery runtime. Its extra-thin kerf reduces friction and material removal, consuming less power for effortlessly smooth sawing. MicroteQ carbide teeth ensure high durability and a superior performance in laminated panels. It is ideal for cutting in raw, veneered or laminated

Artículo No. 5G366553
Número máximo de revoluciones (1/min) 8500
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 160
Diámetro interior 20
Anchura de corte (mm) 18
Número de dientes 48
Embalado por 1

Especificaciones

Número máximo de revoluciones (1/min) 8500
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 160
Diámetro interior 20
Anchura de corte (mm) 18
Número de dientes 48
Hoja de sierra de espesor (mm) 16
Marca Bosch
Type Circular Saw Blade

Descripción

La hoja de sierra circular Expert para aluminio maximiza el tiempo de funcionamiento de la batería de la sierra inalámbrica. Su corte extrafino reduce la fricción y el arranque de material, consumiendo menos energía para un serrado suave y sin esfuerzo. Los dientes de metal duro MicroteQ garantizan una gran durabilidad y un rendimiento superior en aplicaciones con metales no férricos. Es ideal para cortar aluminio y otros metales no ferrosos, plásticos, epoxi e incluso madera. La hoja de sierra circular Expert para aluminio dispone de dientes MicroteQ compuestos por granos de metal duro extrafinos y duraderos de producción propia de Bosch, que garantizan una vida útil superior. El recubrimiento anticorrosivo ProteQtion de la hoja reduce la fricción, evita la oxidación y proporciona un rendimiento de corte altamente duradero.

Números de artículo

Artículo No. 5G366553
EAN 3165140957786
UBB 500699311733
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608644548
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.