text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Hoja de sierra circular 150X20X1.8/1.3X48T


The Expert for Aluminium Circular Saw Blade maximises the cordless saw's battery runtime. Its extra-thin kerf reduces friction and material removal, consuming less power for effortlessly smooth sawing. MicroteQ carbide teeth ensure high durability and superior performance in non-ferrous metal applications. It is ideal for cutting aluminium and other non

Artículo No. 2B305717
Número máximo de revoluciones (1/min) 10000
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 150
Adecuado para plástico No
Adecuado para metal
Diámetro interior 20
Embalado por 1

Especificaciones

Número máximo de revoluciones (1/min) 10000
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 150
Adecuado para plástico No
Adecuado para metal
Diámetro interior 20
Apto para madera No
Anchura de corte (mm) 18
Número de dientes 48
Hoja de sierra de espesor (mm) 16
Marca Bosch
Type Circular Saw Blade

Descripción

La hoja de sierra circular Expert para acero inoxidable maximiza el tiempo de funcionamiento de la batería de la sierra inalámbrica. Su corte extrafino reduce la fricción y el arranque de material, consumiendo menos energía para un serrado suave y sin esfuerzo. Los dientes ResisteQ de la hoja están fabricados con compuestos metálicos avanzados que proporcionan una resistencia extrema al desgaste. Es ideal para cortar acero inoxidable. La hoja de sierra circular Expert para acero inoxidable garantiza una vida útil superior de la hoja gracias a sus avanzados dientes metálicos ResisteQ y a su revestimiento anticorrosivo ProteQtion que reduce la fricción, evita la oxidación y proporciona un rendimiento de corte muy duradero.

Números de artículo

Artículo No. 2B305717
EAN 3165140957670
UBB 500699309513
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608644537
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.