text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Hoja de sierra circular 140X20X1.5/1.2X30T


The Expert for Stainless Steel Circular Saw Blade maximises the cordless saw's battery runtime. Its extra-thin kerf reduces friction and material removal, consuming less power for effortlessly smooth sawing. The blade's ResisteQ teeth are manufactured from advanced metallic composites, delivering extreme wear resistance. It is ideal for cutting stainles

Artículo No. 1S952137
Número máximo de revoluciones (1/min) 5400
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 140
Diámetro interior 20
Anchura de corte (mm) 15
Número de dientes 30
Embalado por 1

Especificaciones

Número máximo de revoluciones (1/min) 5400
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 140
Diámetro interior 20
Anchura de corte (mm) 15
Número de dientes 30
Hoja de sierra de espesor (mm) 16
Marca Bosch
Type Circular Saw Blade

Descripción

La hoja de sierra circular Expert para madera maximiza el tiempo de funcionamiento de la batería de la sierra inalámbrica. Su corte extrafino y los ángulos agresivos de los dientes reducen la fricción y el arranque de material, consumiendo menos energía para un serrado suave y sin esfuerzo. La hoja es hasta un 30% más fina que las hojas Expert normales, sin renunciar a una vida útil superior. Los dientes de carburo MicroteQ garantizan una gran durabilidad y un rendimiento superior en aplicaciones de madera. Es ideal para cortar todo tipo de madera y materiales de madera. La hoja de sierra circular Expert para madera dispone de dientes MicroteQ compuestos por granos de metal duro extrafinos y duraderos de producción propia de Bosch, que garantizan una vida útil superior. El recubrimiento anticorrosivo ProteQtion de la hoja reduce la fricción, evita la oxidación y proporciona un rendimiento de corte altamente duradero.

Números de artículo

Artículo No. 1S952137
EAN 3165140957618
UBB 500699308374
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608644531
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.