text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Hoja de sierra circular 136X20X1.5/1.0X24T


The Standard for Wood Circular Saw Blade maximises the cordless saw's battery runtime. Its extra-thin kerf reduces friction and material removal, consuming less power for effortless sawing. High-quality carbide teeth support reliable results. Aggressive tooth angles enable a smooth cutting performance. It is suitable for cutting in all kinds of wood and

Artículo No. 8Z984911
Número máximo de revoluciones (1/min) 11000
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 136
Adecuado para plástico No
Adecuado para metal No
Diámetro interior 20
Embalado por 1

Especificaciones

Número máximo de revoluciones (1/min) 11000
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 136
Adecuado para plástico No
Adecuado para metal No
Diámetro interior 20
Apto para madera
Anchura de corte (mm) 1.5
Número de dientes 24
Hoja de sierra de espesor (mm) 195
Marca Bosch
Type Circular Saw Blade

Descripción

El plato soporte X-LOCK SCM es ideal para discos de vellón de acondicionamiento de superficie (SCM) gracias a su sistema especial de enganche. Con un pasador de centrado, el plato es la solución perfecta para todos los discos de vellón SCM con agujero central. El cambio de plato es rápido y cómodo gracias al sistema X-LOCK sin llave.

Números de artículo

Artículo No. 8Z984911
EAN 3165140958158
UBB 500699314968
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608837668
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.