text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Herramienta multiple GRO 12 V-35


Cordless Rotary tool GRO 12V-35, GRO 12V-35 is the highly versatile and ideal tool for applications like cutting, grinding, milling, sanding, polishing and drilling even in limited surfaces. It is compact, perfect balance, highly ergonomic design and with exchangeable housing cap, so as to guarantee the great and precise handling. With the optimized swi

Artículo No. 3K524417
Tensión nominal (V) 12
Anchura 350
Altura 119
Longitud (mm) 443
Capacidad de las pilas (Ah) 2
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 12
Anchura 350
Altura 119
Longitud (mm) 443
Capacidad de las pilas (Ah) 2
Peso con paquete de baterías (kg) 0.62
Frecuencia de oscilación (1/min) 35000
Número de baterías incluidas 2
Con cargador de baterías
Marca Bosch
Model GRO 12V-35
Type Cordless Multifunction Tool

Descripción

Aspirador sin cable GAS 12V, El aspirador sin cable más potente y compacto, Aspirador sin cable para la limpieza intermedia y para la limpieza sobre la marcha, Potente y compacto - ¡encaja en la L-BOXX! Puede encajarse en la L-BOXX y en los aspiradores en húmedo/seco GAS 35 y GAS 55, 1 x filtro de pliegues planos (2 607 432 046), boquilla para hendiduras (número de recambio 1 600 A00 2PP), L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ), 1/2 L-BOXX para GAS 12 V (1 600 A00 3KW), 1/2 L-BOXX para cargador y batería

Números de artículo

Artículo No. 3K524417
EAN 3165140709002
UBB 500681359252
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06019C5001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.