text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Heat shrink tubing 1,6-4,8MM


Artículo No. 9H141258
Libre de halógenos No
Longitud (mm) 0.165
Temperatura de funcionamiento (°C) 135
Diámetro interior antes de termorretracción (mm) 1.6
Diámetro interior después de termorretracción (mm) 4.8
Imprimible No
Con cola interior No
Embalado por 1

Especificaciones

Libre de halógenos No
Longitud (mm) 0.165
Temperatura de funcionamiento (°C) 135
Diámetro interior antes de termorretracción (mm) 1.6
Diámetro interior después de termorretracción (mm) 4.8
Imprimible No
Con cola interior No
Homologación UL No
Marca Bosch
Type Shrink Tubing

Números de artículo

Artículo No. 9H141258
EAN 3165140013239
UBB 500648864063
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 1609201812
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.