text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

BOSCH HAMMR DRILL SDSPLUS7X 20X400X450MM


Long Life Drilling Reinforced Concrete! Drilling through reinforced concrete is a tough job, and it has traditionally taken its toll on drill bits. Regular two-cutter bits get stuck in rebar and they eventually break. The Full Carbide Head on the EXPERT SDS plus-7X is an advanced 4-cutter design made from a single piece of the toughest metal: It doesn’t

Artículo No. 9F752474
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 400
Adecuado para cerámica No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 450
Taladro de diámetro (mm) 20
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 400
Adecuado para cerámica No
Apto para vidrio No
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Bosch

Descripción

¡Larga vida útil taladrando hormigón armado! Perforar hormigón armado es un trabajo duro, y tradicionalmente ha pasado factura a las brocas. Las brocas normales de dos filos se atascan en las armaduras y acaban rompiéndose. El cabezal de carburo completo de la EXPERT SDS plus-7X es un diseño avanzado de 4 cortadores fabricado de una sola pieza del metal más resistente: no se atasca y no presenta debilidad en el impacto. Para los profesionales de la construcción que taladran hormigón y hormigón armado con regularidad, por ejemplo para fijaciones e instalaciones, la broca de percusión EXPERT SDS plus-7X de Bosch ofrece un rendimiento, una fiabilidad y una longevidad inigualables. Es EL accesorio EXPERT para martillos perforadores SDS plus.

Números de artículo

Artículo No. 9F752474
EAN 4059952532165
UBB 500718656662
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608900143
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.