text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Hammer drill machine GSB 24-2


Impact Drill GSB 24-2, The GSB 24-2 Professional is a 2-gear corded impact drill with KickBack Control designed for the toughest jobs. Its strong 1,100 W high-performance motor and high torque make it ideal for most heavy duty applications. It also features KickBack Control for increased user protection. Equipped with a sturdy metal gear housing, this i

Artículo No. 1A677070
Anchura 90
Altura 220
Longitud (mm) 335
Consumo nominal (W) 1100
Peso de la máquina (kg) 2.9
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 90
Altura 220
Longitud (mm) 335
Consumo nominal (W) 1100
Peso de la máquina (kg) 2.9
Luz del portabrocas (mm) 13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 8
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 16
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 25
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 40
Momento de torsión máx. (Nm) 40
Inserción de la herramienta Otro
Diámetro de perforación hormigón 2ª marcha (mm) 13
Diámetro de perforación hormigón 1ª marcha (mm) 22
Potencia de salida (W) 630
Diámetro de perforación piedra 1ª marcha (mm) 24
Diámetro taladro piedra 2ª marcha (mm) 16
Número máx. de carreras (1/min) 51000
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 900
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 3000
Marca Bosch
Model GSB 24-2
Type Impact Drill

Descripción

Starter Set 2 x GBA 12V 6.0Ah + GAL 12V-40, 2 x batería de 12 V con capacidad de 6.0 Ah y cargador rápido, GBA 12V 6.0Ah: La capacidad extremadamente alta de la batería proporciona hasta un 300% más de tiempo de funcionamiento que el modelo Professional de 12 V 2.0 Ah, GAL 12V-40: Velocidad de carga rápida para todas las baterías de 12 V. Carga baterías de 12 V 6,0 Ah de 0 a 80% en 72 min., Compatible con todas las herramientas Bosch Professional de 12 V (Sistema Profesional de 12 V), Caja de cartón, 2 x batería GBA 12 V 6,0 Ah (1 600 A00 X7H), Cargador rápido GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)

Números de artículo

Artículo No. 1A677070
EAN 3165140944519
UBB 500685895921
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 060119C801
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.